Klešťový klíč 250mm / 10 palců série CPE

Artiklové číslo: PWF250CPEPB
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
Katalogové číslo PWF250CPEPB
EAN / GTIN 3662424168703
Číslo výrobce PWF250CPEPB
L-číslo L60130 10893

Popis

Popis:

  • Paralelní čelisti pro práci podobnou práci s klíčem
  • 20 různých nastavení až do max. 58 mm
  • Vyryté milimetrové nastavení
  • Úhlový mechanismus 7° zabraňuje prokluzování
  • Ráčnový mechanismus umožňuje dvakrát rychlejší nastavení oproti. tradiční kleště na vodní čerpadla
  • profilové provedení 16,8 mm pro práci ve stísněných prostorech
  • chromované a chráněné proti korozi
  • neklouzavý úchop díky rukojeti sek z bimateriálu

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 570

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku