Lezecká přilba žlutá

Artiklové číslo: PW97YER
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
Katalogové číslo PW97YER
EAN / GTIN 5036108226368
Číslo výrobce PW97YER
L-číslo L01840 581

Popis

Popis:

Ventilovaná helma, přizpůsobená pro práci ve výškách. Vysoce komfortní polyethylenová skořepina, šestibodový postroj a nastavení spony. Dodává se s potním proužkem a 4bodovým podbradním páskem (styl Y).

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Včetně upínacího popruhu
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně měkkého pěnového potního pásku
  • Lehké a pohodlné
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Materiál:

Materiál: PE;
Informace o materiálu: PE - Polyethylen;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku