Zkrácená kšiltovka s výztuhou Navy R

Artiklové číslo: PW89NAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW89NAR
EAN / GTIN 5036108261307
Číslo výrobce PW89NAR
L-číslo L01840 496

Popis

Popis:

Bez snížení úrovně výkonu a ochrany poskytuje krátký kšilt výhodu menší hmotnosti a lepší viditelnosti. Délka kšiltu pouze 3 cm. Nastavitelná velikost suchého zipu.

Charakteristika:

  • Krátký kšilt (3cm) pro lepší viditelnost
  • Vnitřní ABS skořepina s měkkou vložkou pro absorpci nárazů
  • EVA s vysokou hustotou chrání a poskytuje příjemné pohodlí
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 812

Materiál:

Materiál: Bavlna; ABS; EVA pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku