Chrániče sluchu HV Extreme s nákrčníkem Grey/Orange R

Artiklové číslo: PW78GOR
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
Katalogové číslo PW78GOR
EAN / GTIN 5036108410323
Číslo výrobce PW78GOR

Popis

Popis:

Chrániče sluchu s nákrčníkem z naší prémiové barevně kódované řady ochrany sluchu HV Extreme rozšiřují výběr ochrany sluchu a jsou v naší nabídce jedinečné, protože je lze nosit v kombinaci s ochranou hlavy, jako jsou helmy nebo nárazníky, díky náušníkům připojeným k nákrčníku. Pásek s háčkem a smyčkou přes hlavu umožňuje dodatečné nastavení pro bezpečné uchycení. Díky výrazné oranžové kontrastní barvě, která je jasným signálem maximální ochrany, poskytují tyto chrániče sluchu spolu se styly PW62 a PS43 bezkonkurenční bezpečnost.

Charakteristika:

  • Dá se pohodlně nosit přes hlavu a má háček a smyčku s nastavitelnou velikostí
  • Barevně kódované kelímky pro snadnou identifikaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Vynikající rychlost útlumu
  • Kompatibilní s většinou přileb
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 32dB)

Materiál:

Materiál: ABS; Polyoxymethylen; TPR; Nylon; Pěna; Karbonová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku