HV Extreme mušlová helma Mounted Grey/Orange R

Artiklové číslo: PW62GOR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Norma EN 352
Druh produktu Kapselgehörschutz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW62GOR
EAN / GTIN 5036108360505
Číslo výrobce PW62GOR
L-číslo L01840 565

Popis

Popis:

Nasazená helma HV Extreme Ear Muff je součástí naší prémiové řad Jeho nastavitelné dvojité kolíky nabízejí optimalizovaný a stylový šedý a oranžový design. Vynikající útlumový výkon poskytuje vynikající ochranu před škodlivým hlukem. Pro boční otvory 30 mm univerzální helmy.

Charakteristika:

  • Vynikající rychlost útlumu
  • Jednoduše clip-on
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Kompatibilní s přilbami Endurance
  • Kompatibilní s helmami Height Endurance
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-3:2002 (SNR 33dB)

Materiál:

Materiál: ABS; PU pěna; Neopren; Karbonová ocel; Nylon; Pěna

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku