Brýle pro svářeče Bottle Green R

Artiklové číslo: PW60BGR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW60BGR
EAN / GTIN 5036108139033
Číslo výrobce PW60BGR

Popis

Popis:

PW 60 nabízí vysokou účinnost skel s faktorem 5, brýle pro svářeče s kruhovými odklápěcími zorníky. Vynikající funkčnost a pohodlí.

Charakteristika:

  • Nepřímá ventilace
  • Flexibilní PVC rámeček pro vynikající pohodlí
  • Stand-off pozice pro přerušované použití
  • Nastavitelná elastická čelenka pro dokonalé uchycení
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 169 shade 5
  • EN 175 (F)

Materiál:

Materiál: PVC; Polycarbonát; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku