Kšiltovka s výztuhou Portwest Grey R

Artiklové číslo: PW59GRR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW59GRR
EAN / GTIN 5036108358830
Číslo výrobce PW59GRR

Popis

Popis:

Klasický design čepice s výztuhou a ventilačními otvory pro maximální prodyšnost. Kovové prstencové otvory pro vzhled baseballové čepice. Nastavitelná velikost suchého zipu.

Charakteristika:

  • Dlouhý kšilt (7cm) pro maximální ochranu proti nárazům a světlu
  • EVA s vysokou hustotou chrání a poskytuje příjemné pohodlí
  • Vnitřní ABS skořepina s měkkou vložkou pro absorpci nárazů
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 812

Materiál:

Materiál: Bavlna; ABS; EVA;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku