Přilba Endurance Visor Orange R

Artiklové číslo: PW55ORR
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
Katalogové číslo PW55ORR
EAN / GTIN 5036108257232
Číslo výrobce PW55ORR

Popis

Popis:

Odvětraná přilba. Šestibodový hlavový kříž, Skořepina je vyrobena z odolného materiálu ABS. Nastavitelná 56-63cm. Včetně potítka a podbradního pásku. Včetně zatahovacího hledí PW56. Náhradní díly jsou k dispozici.

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně upínacího popruhu
  • Zatahovací štít je součástí
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • Náhradní hledí k dispozici
  • K dispozici ve více barvách
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Boční deformace
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Materiál:

Materiál: ABS; Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku