Popis:
Přilba Endurance Plus Visor má nezateplenou skořepinu z ABS, 6bodový textilní závěsný popruh, nastavení velikosti pomocí ráčny na kolečku (56-63 cm) a pohodlný potní pásek a pásek pod bradou. Prodává se se stahovacím průhledným hledím PW56, které je součástí dodávky. K dispozici jsou náhradní díly.
Charakteristika:
- Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
- Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
- 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
- Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
- Zatahovací štít je součástí
- Včetně upínacího popruhu
- Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
- Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
- Náhradní hledí k dispozici
- K dispozici ve více barvách
- Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
- Eletrické vlastnosti (440Vac)
- CE-KAT III
- Ochrana proti roztavenému kovu
- Boční deformace
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Materiál:
Materiál: ABS; Polycarbonát;