Přilba Expertbase Safet Orange R

Artiklové číslo: PW50ORR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost helmy: Elektrische Isolierung
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Elektrische Isolierung
Barva oranžová
Velikost 52 cm - 62 cm
Materiál skořepiny helmy PP
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Odolávající nízkým teplotám -10 °C
Schválení až do V 1000Vac
6bodové textilní zavěšení ne
Druh produktu Schutzhelm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW50ORR
EAN / GTIN 5036108257225
Číslo výrobce PW50ORR

Popis

Popis:

Lehká polypropylenová skořepina se 4bodovým hlavovým křížem. Nastavitelná velikost spony 55-62 cm. Součástí balení je měkká potní páska.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
  • 4bodový plastový závěsný postroj pro pohodlí nositele, bezpečnost a snadné čištění
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně měkkého pěnového potního pásku
  • K dispozici ve více barvách
  • Eletrické vlastnosti (440Vac)
  • Kompatibilní příslušenství k dispozici
  • Kompatibilní s chrániči sluchu Clip-On PW42 a PS42
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Boční deformace
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiál:

Materiál: PP; PE;
Informace o materiálu: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku