Sluchátka PW Classic Plus Yellow R

Artiklové číslo: PW48YER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB(A)
Norma EN 352
Druh produktu Kapselgehörschutz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW48YER
EAN / GTIN 5036108258987
Číslo výrobce PW48YER

Popis

Popis:

Lehké a flexibilní sluchátka Classic Plus jsou velmi praktické a pohodlné. Vhodné pro dlouhodobé používání.

Charakteristika:

  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Nastavitelná délka pro větší komfort a ochranu
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)

Materiál:

Materiál: ABS; Polyoxymethylen; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku