Mušlový chránič Protector černá

Artiklové číslo: PW43BKR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Norma EN 352
Druh produktu Kapselgehörschutz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW43BKR
EAN / GTIN 5036108161430
Číslo výrobce PW43BKR
L-číslo L01840 395
Výrobce Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Poskytuje dobrou ochranu sluchu před škodlivými zvuky. Lehká a přitom velmi odolná kostrukce, velmi měkké těsnící polštářky, mušle z ABS materiálu (vyplněné pěnou absorbující hluk), měkkým hlavovým obloukem.

Charakteristika:

  • Ultra lehké a kompaktní chrániče sluchu
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Nastavitelná délka pro větší komfort a ochranu
  • Lehké a robustní
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-1:2002 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 26dB)

Materiál:

Materiál: ABS; PVC; PU pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku