Chrániče sluchu Clip-on Red R

Artiklové číslo: PW42RER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 25 dB(A)
Norma EN 352
Druh produktu Kapselgehörschutz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW42RER
EAN / GTIN 5036108134670
Číslo výrobce PW42RER

Popis

Popis:

Chrániče sluchu lze umístit do odstáté polohy. Kompatibilní s přilbami Expertbase. Snadno se připíná.

Charakteristika:

  • Jednoduše clip-on
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Kompatibilní s přilbami Expertbase
  • Stand-off pozice pro přerušované použití
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Materiál:

Materiál: HIPS (High Impact polystyren); Nerezová ocel; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku