Popis:
Vhodné pro celodenní použití. Nastavitelný hlavový oblouk poskytuje lepší upevnění a navíc je lze jednoduše složit do velikosti dlaně. Možnost složení do velikosti dlaně
Charakteristika:
- Možnost složení do velikosti dlaně pro lepší přepravu a udržování v čistotě
- Lehké a pohodlné
- Vynikající rychlost útlumu
- Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
Norma:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Materiál:
Materiál: HIPS (High Impact polystyren); PVC; Polyoxymethylen; Nerezová ocel;