Brýle Pan View kouřová/oranžová

Artiklové číslo: PW38SOR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW38SOR
EAN / GTIN 5036108259328
Číslo výrobce PW38SOR

Popis

Popis:

Bezpečné a komfortní brýle s elegantním a sportovním stylem. Brýle Pan View jsou lehké a měkké, bezobroučkový zorník poskytuje skvělou ochranu očí. Jediná obepínající čočka poskytuje ochranu ze stran a zepředu.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Design s možností snadného zabalení
  • Zorník z jednoho kusu a tvarovaným nosním mostem
  • Štíhlá boční ramena pro optimální pohodlí při práci s chrániči sluchu
  • Stylová dvoubarevná boční ramena
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku