Mikina s výstřihem ke krku PW3 Hi-Vis Red/Black M K

Artiklové číslo: PW379RBKM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW379RBKM
EAN / GTIN 5036108389933
Číslo výrobce PW379RBKM
L-číslo L01840 919

Popis

Popis:

Mikina PW3 s výstřihem se vyznačuje charakteristickým designem, který kombinuje reflexní pásku Portwest HiVisTex Pro s moderními kontrastními panely. Nabízí výjimečné pohodlí, střih je prostorný a látka je hebká na dotek.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Ke krku
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Size: S)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes: M-4XL)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku