PW3 SOFTSHELL BUNDA (3L) Black/Zoom Grey XXXL R

Artiklové číslo: PW378BZRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW378BZRXXXL
EAN / GTIN 5036108382439
Číslo výrobce PW378BZRXXXL

Popis

Popis:

Tato bunda je ideální pro práci v chladných a vlhkých podmínkách. Třívrstvá tkanina s teplým česaným fleecem uvnitř a navržená tak, aby doplňovala řadu kalhot PW3.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Stahování v lemu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Boční kapsy na zip
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 3 vrstvy
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku