Popis:
Mikina PW3 s výstřihem třída 1 se vyznačuje charakteristickým designem, který kombinuje reflexní pásku Portwest HiVisTex Pro s moderními kontrastními panely. Nabízí výjimečné pohodlí a teplo, 2 bohaté boční kapsy na zip, prostorný střih a tkaninu příjemnou na dotek.
Charakteristika:
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Fleece podšívka pro větší teplo
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Látka podšívky: 100% polyester Borg Fleece
Složení podšívky: 100% polyester Borg Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 300
Hmotnost podšívky oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů