Pracovní kalhoty s ochranou proti všem vlivům počasí černé 44

Artiklové číslo: PW358BKR44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW358BKR44
EAN / GTIN 5036108403745
Číslo výrobce PW358BKR44

Popis

Popis:

PW3 Lined Winter Work Trousers

Charakteristika:

  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyesterová vata
Složení výplně: 100% polyesterová vata
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 50
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku