PW3 zimní kombinéza Black/Yellow XL Y

Artiklové číslo: PW353BKYXL
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
Katalogové číslo PW353BKYXL
EAN / GTIN 5036108386970
Číslo výrobce PW353BKYXL

Popis

Popis:

Prémiová zimní kombinéza PW3 Hi-Vis kombinující celkovou bezpečnost s nejmodernějším designem. Tento moderní design, který je vyroben z naší renomované odolné textilie odolné proti skvrnám 300D Oxford PU, má mnoho vynikajících funkcí, včetně odepínatelné kapuce s podšívkou, zimního polstrování pro maximální tepelnou ochranu, extra dlouhých bočních zipů pro snadnější nasazení a sundání a 8 funkční bezpečné úložné kapsy včetně kapes na kolena s horním plněním.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -36 °C
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
  • Silná prošívaná podšívka pro maximální tepelnou izolaci
  • Extra dlouhý boční zip na nohavici pro snadný přístup
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Odepínací ID visačka
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • CE certifikace
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Odepínací kapuce
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Registrovaný Community Design
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku