Popis:
Prémiová zimní kombinéza PW3 Hi-Vis kombinující celkovou bezpečnost s nejmodernějším designem. Tento moderní design, který je vyroben z naší renomované odolné textilie odolné proti skvrnám 300D Oxford PU, má mnoho vynikajících funkcí, včetně odepínatelné kapuce s podšívkou, zimního polstrování pro maximální tepelnou ochranu, extra dlouhých bočních zipů pro snadnější nasazení a sundání a 8 funkční bezpečné úložné kapsy včetně kapes na kolena s horním plněním.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -36 °C
- Přední zip usnadňuje přístup
- Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
- Silná prošívaná podšívka pro maximální tepelnou izolaci
- Extra dlouhý boční zip na nohavici pro snadný přístup
- Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Odepínací ID visačka
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- CE certifikace
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- 8 kapes pro uložení věcí
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Odepínací kapuce
- Kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Registrovaný Community Design
- Nový vzhled
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;