Pracovní kraťasy PW3 Holster Black 44 R

Artiklové číslo: PW345BKR44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 44

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW345BKR44
EAN / GTIN 5036108368594
Číslo výrobce PW345BKR44

Popis

Popis:

Pracovní kraťasy PW3 Holster jsou skvělým doplňkem k řadě PW3, která kombinuje funkci a styl. Působivá řada multifunkčních kapes včetně odnímatelných pouzder na kapsy, kapsa na doklady, kapsa na metr a snadné přístupné stehenní kapsy poskytují dostatek místa pro uložení věcí. Vyztužený rozkrok a vyztužené panely, které zajišťují mimořádnou odolnost. Ideální volba pro teplejší počasí.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Skryté ID pouzdro na kapse
  • Registrovaný Community Design
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Kapsy na nářadí
  • Registrovaný Community Design
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku