Klasické ochranné brýle čiré

Artiklové číslo: PW33CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW33CLR
EAN / GTIN 5036108138999
Číslo výrobce PW33CLR
L-číslo L01840 441

Popis

Popis:

Brýle jsou vyrobené z jednoho kusu panoramatického zorníku, ergonomický tvar, ochrana obočí, nastavitelné postranice, tvarovaný nosní most. Tento výrobek má také nastavitelná ramínka, tvarovaný nosní můstek a tvarovaný chránič obočí.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Zavinovací styl pro panoramatický výhled
  • Vynikající boční ochrana
  • Výsuvné ručičky pro bezpečné a pohodlné nošení
  • K dispozici ve více barvách
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (S)
  • ANSI/ISEA Z87 (U6)

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku