Vrchní voděodolná bunda PW3 Black M R

Artiklové číslo: PW330BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW330BKRM
EAN / GTIN 5036108404025
Číslo výrobce PW330BKRM

Popis

Popis:

Stylový, funkční a odolný, PW330 je vyroben z vysoce voděodolné, větruodolné a prodyšné tkaniny, která nabízí maximální ochranu před živly. Tato bunda má ergonomické tvarování, kapsy na zip a skládací kapuci.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Stahování v lemu
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Kapuce v límci
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Krytý zip s klopou na druky
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, TPU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, TPU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku