Brýle bez obrouček Clear L

Artiklové číslo: PW32CCL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW32CCL
EAN / GTIN 5036108259281
Číslo výrobce PW32CCL

Popis

Popis:

Celosvětově nejprodávanější v naší řadě ochranných brýlí vyrobená z jednoho kusu zaoblených zornic. Super lehké, vynikající vidění, měkké pružné postranice, tvrdý zorník odolávající malým metaným částicím s ochrannou vrstvou proti poškrábání. Pro všestranné využití.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Design s možností snadného zabalení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Zrcadlo vhodné pro vnitřní i venkovní použití
  • Vynikající boční ochrana
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku