Brýle bez obrouček Black R

Artiklové číslo: PW32BKR
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
Katalogové číslo PW32BKR
EAN / GTIN 5036108161591
Číslo výrobce PW32BKR

Popis

Popis:

Celosvětově nejprodávanější v naší řadě ochranných brýlí vyrobená z jednoho kusu zaoblených zornic. Super lehké, vynikající vidění, měkké pružné postranice, tvrdý zorník odolávající malým metaným částicím s ochrannou vrstvou proti poškrábání. Pro všestranné využití.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Design s možností snadného zabalení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Zrcadlo vhodné pro vnitřní i venkovní použití
  • Vynikající boční ochrana
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku