Popis:
Vysoce viditelná softshellová vesta PW3 se vyznačuje moderním, svěžím designem a moderním stylovým střihem. Vysoce kvalitní třívrstvá prodyšná, voděodolná a větruvzdorná tkanina spolu s řadou praktických funkcí zajišťují ideální volbu pro řadu profesionálů. Reflexní páska HiVisTex Pro zaručuje, že nositel vyčnívá z davu.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Dvě spodní kapsy
- Kapsa na hrudi na zip
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Stahování v lemu
- Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Odepínací ID visačka
- Držák smyčky na sluchátka vede vaše sluchátka z bundy do uší
- 3 vrstvy
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- CE certifikace
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
- Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan, laminátováno k 100% Polyester Micro Fleece
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan, laminátováno k 100% Polyester Micro Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů