Tričko PW3 Hi-Vis třída 1 L/S Yellow/Black 4XL R

Artiklové číslo: PW312YBR4XL
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
Katalogové číslo PW312YBR4XL
EAN / GTIN 5036108391134
Číslo výrobce PW312YBR4XL

Popis

Popis:

Tričko PW3 třída 1 s dlouhým rukávem je vyrobeno z prvotřídní tkaniny Cotton Comfort a pásky HiVisTex Pro, která nabízí vynikající volnost pohybu díky svému segmentovanému designu. Lehké, stylové a prodyšné tričko je perfektní volbou pro extra ochranu před špínou.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Ke krku
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku