Návštěvnické ochranné brýle Clear R

Artiklové číslo: PW30CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW30CLR
EAN / GTIN 5036108134632
Číslo výrobce PW30CLR

Popis

Popis:

Brýle PW30 nabízí dobrou ochranu a komfort při nošení, ochrana obočí, boční ochranu s ventilací, velký zorný úhel. Čirý polykarbonátový panoramatický zorník, žádné kovové součásti. Nekovové

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Vynikající boční ochrana
  • Transparentní barva pro lepší boční viditelnost
  • Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
  • Tvarovaný boční štít a chránič obočí pro optimalizovanou ochranu před nárazy
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku