PW3 vesta Executive Hi-Vis Orange/Black M R

Artiklové číslo: PW309OBRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW309OBRM
EAN / GTIN 5036108381807
Číslo výrobce PW309OBRM

Popis

Popis:

Výkonná vesta PW3 má stylový design a kombinuje prémiové vlastnosti naší řady PW3, včetně pásky HiVisTex Pro, s praktickými kapsami pro situace, kdy může být bunda příliš teplá. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná odnímatelná kapsa na ID pro bezpečnostní průkazy a karty.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Odepínací ID visačka
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nové barvy

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku