PW2 dámská softshellová bunda (2L) Black/Red XS R

Artiklové číslo: PW278BDRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW278BDRXS
EAN / GTIN 5036108396191
Číslo výrobce PW278BDRXS

Popis

Popis:

Dámský softshell PW2 je vynikající volbou pro firemní oblečení, protože je ideální pro potisk a výšivku. Tato dvouvrstvá softshelová tkanina s elastickým vláknem je potažena rounem pro větší teplo a zároveň umožňuje snadný pohyb. Tato bunda má řadu technických funkcí, včetně vnitřní kapsy, předtvarovaných loktů a elastických manžet. Díky stylovému designu, jemným detailům stehů a kontrastním barevným dotekům je tato bunda poutavým doplňkem kolekce PW2.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Stahování v lemu
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 2 vrstvy
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Rychlesnoucí elastická vázaná manžeta
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Dámský střih
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku