Popis:
Mikina PW2 Hi-Vis s výstřihem ke krku se vyznačuje výrazným designem s moderním kontrastním hrudním panelem. Nabízí výjimečné pohodlí, střih je prostorný a látka je hebká na dotek. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení.
Charakteristika:
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Ke krku
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- Kontrastní barvení pro další styly
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- CE certifikace
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Označeno UKCA
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů