Mikina s výstřihem ke krku PW2 Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Artiklové číslo: PW277OBR4XL
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
Katalogové číslo PW277OBR4XL
EAN / GTIN 5036108356348
Číslo výrobce PW277OBR4XL

Popis

Popis:

Mikina PW2 Hi-Vis s výstřihem ke krku se vyznačuje výrazným designem s moderním kontrastním hrudním panelem. Nabízí výjimečné pohodlí, střih je prostorný a látka je hebká na dotek. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Ke krku
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • CE certifikace
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Označeno UKCA
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku