PW2 Hi-Vis Fleece Orange/Black M R

Artiklové číslo: PW274OBRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW274OBRM
EAN / GTIN 5036108389728
Číslo výrobce PW274OBRM

Popis

Popis:

Fleece PW2 hi-vis má jedinečný design a moderní kontrastní hrudní panel, který dodává styl a moderní střih. Vyrobeno z lehkého odolného fleecu s úpravou proti žmolkování a síťované podšívky, takže je oděv teplý a prodyšný.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Stahování v lemu
  • Vnitřní kapsa na telefon
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled
  • Nemagnetické - bez niklu a železa

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku