Mikina PW2 Navy/Royal XXXL R

Artiklové číslo: PW273NRRXXXL
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
Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW273NRRXXXL
EAN / GTIN 5036108357932
Číslo výrobce PW273NRRXXXL

Popis

Popis:

Mikina PW2 je jedinečná svým osobitým designem s moderním kontrastním hrudním panelem. K dispozici v různých populárních barevných variantách s přitažlivým klasickým výstřihem, raglánovými rukávy a uvolněným střihem. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Současný design s čistými liniemi
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Ke krku
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku