PW2 Fleece Navy/Royal XXL R

Artiklové číslo: PW270NRRXXL
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
Katalogové číslo PW270NRRXXL
EAN / GTIN 5036108405435
Číslo výrobce PW270NRRXXL

Popis

Popis:

Fleece PW2 je jedinečný díky výraznému designu a modernímu kontrastnímu hrudnímu panelu. K dispozici jsou oblíbené barevné varianty a atraktivní volný střih. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Současný design s čistými liniemi
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku