PW2 bunda do deště Hi-Vis Yellow/Black XXXL R

Artiklové číslo: PW265YBRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW265YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108412747
Číslo výrobce PW265YBRXXXL

Popis

Popis:

Tato vysoce viditelná bunda do deště PW2 je vyrobena z naší nepromokavé tkaniny 300D, která vás udrží v suchu a bezpečí. Dynamický design ve spojení s dobrým padnutím zaručuje maximální pohodlí a spolehlivost. Světlá fluorescenční tkanina v kombinaci s retroreflexní páskou zajišťuje, že budete při práci viditelní a v bezpečí. Moderní všestranný design s dostatečným prostorem pro nadměrné označení.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odepínací kapuce
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Stahování v lemu
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Registrovaný Community Design
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku