Zimní bunda PW2 Hi-Vis Orange/Black XL R

Artiklové číslo: PW261OBRXL
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
Katalogové číslo PW261OBRXL
EAN / GTIN 5036108355334
Číslo výrobce PW261OBRXL

Popis

Popis:

Udržuje vás v suchu a bezpečí, zimní bunda PW2 poskytuje maximální teplo za chladného počasí. Nepromokavá tkanina 300D a dynamický design spolu s dobrým střihem zaručuje maximální pohodlí a spolehlivost. Světlá fluorescenční látka v kombinaci s reflexní páskou zajišťuje, že budete při práci viditelní a v bezpečí.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Odnímatelná zateplená kapuce
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Stahování v lemu
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Registrovaný Community Design
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Odepínací kapuce
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku