Popis:
Stylová, funkční a odolná zimní bunda PW2 nabízí ochranu a teplo v extrémních povětrnostních podmínkách. Mezi klíčové vlastnosti patří kontrastně zbarvené panely, nastavitelná odnímatelná kapuce a spousta kapes pro uložení.
Charakteristika:
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
- Vnitřní náprsní kapsa
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Stahování v lemu
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
- Kontrastní barvení pro další styly
- Odepínací kapuce
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapsa na mobilní telefon
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Nové barvy
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;