Kalhoty s laclem PW2 Black/Red XL R

Artiklové číslo: PW243BDRXL
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
Katalogové číslo PW243BDRXL
EAN / GTIN 5036108368068
Číslo výrobce PW243BDRXL

Popis

Popis:

Stylové a odolné kalhoty s laclem PW2 poskytují dlouhotrvající pohodlí a výkon. Četné úložné kapsy poskytují vynikající osobní bezpečnost. Precizní konstrukce s kryty proti poškrábání a bez obsahu kovů poskytuje naprostý klid při práci.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • CE certifikace
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA
  • Standardní střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku