Popis:
Díky svému jedinečnému designu má vysoce viditelná fleecová vložka PW2 moderní kontrastní hrudní panel pro větší styl a moderní střih. Vyrobeno z lehkého odolného fleecu s úpravou proti žmolkování a síťované podšívky, takže je oděv teplý a prodyšný.
Charakteristika:
- Odolná protižmolková fleece tkanina
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Dvě spodní kapsy
- Vnitřní kapsa na telefon
- Stahování v lemu
- CE certifikace
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nový vzhled
- Nemagnetické - bez niklu a železa
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů