Popis:
HiVis tričko s dlouhým rukávem PW2 je jedinečné pro svůj výrazný design s moderním kontrastním hrudním panelem. Vyrobeno z prémiové prodyšné bavlněné pohodlné tkaniny pro maximální pohodlí pro nositele. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení,
Charakteristika:
- Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Žebrovaný límec
- Kontrastní barvení pro další styly
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
- Označeno UKCA
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Nový vzhled
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů