PW2 triko Hi-Vis L/S Yellow/Black XL R

Artiklové číslo: PW221YBRXL
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
Katalogové číslo PW221YBRXL
EAN / GTIN 5036108413300
Číslo výrobce PW221YBRXL

Popis

Popis:

HiVis tričko s dlouhým rukávem PW2 je jedinečné pro svůj výrazný design s moderním kontrastním hrudním panelem. Vyrobeno z prémiové prodyšné bavlněné pohodlné tkaniny pro maximální pohodlí pro nositele. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení,

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Žebrovaný límec
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Nový vzhled

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku