Tričko PW2 Hi-Vis S/S Yellow/Black XXL R

Artiklové číslo: PW213YBRXXL
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
Katalogové číslo PW213YBRXXL
EAN / GTIN 5036108356324
Číslo výrobce PW213YBRXXL

Popis

Popis:

Tričko PW2 Hi-Vis s krátkým rukávem je jedinečné svým výrazným designem s moderním kontrastním hrudním panelem. Vyrobeno z prvotřídní prodyšné tkaniny Cotton Comfort pro maximální pohodlí uživatele. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení,

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Žebrovaný límec
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku