PW3 Hi-Vis triko S/S Navy/Royal XL R

Artiklové číslo: PW211NRRXL
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
Katalogové číslo PW211NRRXL
EAN / GTIN 5036108357796
Číslo výrobce PW211NRRXL
L-číslo L01840 252

Popis

Popis:

Moderní tričko PW2 navržené s aktivním střihem z polybavlněné textilie, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří moderní design s kontrastním obložením, které je ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Lehké a pohodlné
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Současný design s čistými liniemi
  • Maximálně 50 praní
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nové barvy
  • Nemagnetické - bez niklu a železa

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku