Popis:
Moderní polokošile PW2 navržená s aktivním střihem za použití prémiové bavlněné blokovací látky, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří moderní design s kontrastním obložením, které je ideální pro firemní značku, a praktické poutko zapuštěné do klopy pro připevnění per a brýlí.
Charakteristika:
- Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Kontrastní barvení pro další styly
- Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Smyčka na přichycení brýlí/pera
- Lehké a pohodlné
- Boční větrací otvory pro větší pohodlí
- Zapínání na knoflíky
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;