Přímo větrané brýle čiré

Artiklové číslo: PW20CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW20CLR
EAN / GTIN 5036108134618
Číslo výrobce PW20CLR
L-číslo L01840 552

Popis

Popis:

Určené k nošení v náročném pracovním prostředí, tyto brýle jsou vybaveny flexibilním PVC rámem pro ultra lehké a pohodlné nošení. Přímá ventilace.

Charakteristika:

  • Přímá ventilace
  • Flexibilní PVC rámeček pro vynikající pohodlí
  • Nastavitelná elastická čelenka pro dokonalé uchycení
  • Vynikající boční ochrana
  • Lehké a pohodlné
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 166 (1 B)
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku