Brýle Clear View Clear R

Artiklové číslo: PW13CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW13CLR
EAN / GTIN 5036108226399
Číslo výrobce PW13CLR

Popis

Popis:

Vynikající vzhled a užitné vlastnosti, UV ochrana. Ultra lehké a panoramatický výhled.

Charakteristika:

  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Zavinovací styl pro panoramatický výhled
  • Zorník z jednoho kusu a tvarovaným nosním mostem
  • Vynikající boční ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku