Brýle Levo kouřová

Artiklové číslo: PW11SKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW11SKR
EAN / GTIN 5036108183777
Číslo výrobce PW11SKR

Popis

Popis:

Inovativní koncepce brýlí Levo nabízí pohodlí ochranných brýlí s usazením a těsněním brýlí. Zadní pěna poskytuje dodatečnou ochranu obočí a tváří. Ramena lze vyměnit za nastavitelný hlavový pásek, aby se lépe přizpůsobila nošení. Vynikající ventilace díky nepřímým větracím otvorům v zadní pěně, které pomáhají předcházet mlžení a zamlžování.

Charakteristika:

  • Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Vynikající ventilace prostřednictvím nepřímých větracích otvorů
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku