Brýle Levo Clear R

Artiklové číslo: PW11CLR
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
Katalogové číslo PW11CLR
EAN / GTIN 5036108183760
Číslo výrobce PW11CLR

Popis

Popis:

Inovativní koncepce brýlí Levo nabízí pohodlí ochranných brýlí s usazením a těsněním brýlí. Zadní pěna poskytuje dodatečnou ochranu obočí a tváří. Ramena lze vyměnit za nastavitelný hlavový pásek, aby se lépe přizpůsobila nošení. Vynikající ventilace díky nepřímým větracím otvorům v zadní pěně, které pomáhají předcházet mlžení a zamlžování.

Charakteristika:

  • Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Vynikající ventilace prostřednictvím nepřímých větracích otvorů
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku